Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 2" 146.1x85.9x58.7x52.3 ASME B16.20

  • ERIKS:10002575
  • Hersteller:10002575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.30

-

5+

CHF 11.30

41.45%

10+

CHF 8.90

53.89%

20+

CHF 7.50

61.14%

50+

CHF 6.45

66.58%

100+

CHF 5.85

69.69%

250+

CHF 5.45

71.76%

500+

CHF 4.85

74.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
2500lbs
Außendurchmesser Außenring
146.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
85.9 mm
Innendurchmesser Spirale
58.7 mm
Innendurchmesser Innenring
52.3 mm
Max. Betriebsdruck
430.9 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C