CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.40 | - |
5+ | CHF 53.90 | 22.33% |
10+ | CHF 46.80 | 32.56% |
20+ | CHF 44.20 | 36.31% |
50+ | CHF 39.40 | 43.23% |
100+ | CHF 35.60 | 48.70% |
250+ | CHF 33.20 | 52.16% |
500+ | CHF 32.00 | 53.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 476.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 311.2 mm |
Innendurchmesser Spirale | 270 mm |
Innendurchmesser Innenring | 246.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |