CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.30 | - |
5+ | CHF 8.40 | 48.47% |
10+ | CHF 6.45 | 60.43% |
20+ | CHF 5.45 | 66.56% |
50+ | CHF 4.55 | 72.09% |
100+ | CHF 4.05 | 75.15% |
250+ | CHF 3.65 | 77.61% |
500+ | CHF 3.40 | 79.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/2" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 117.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 41.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |