CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.70 | - |
5+ | CHF 39.90 | 24.29% |
10+ | CHF 35.70 | 32.26% |
20+ | CHF 31.60 | 40.04% |
50+ | CHF 28.30 | 46.30% |
100+ | CHF 25.80 | 51.04% |
250+ | CHF 23.40 | 55.60% |
500+ | CHF 21.30 | 59.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 352.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 257.3 mm |
Innendurchmesser Spirale | 215.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 196.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |