Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 6" 282.7x209.6x171.5x147.3 ASME B16.20

  • ERIKS:10002535
  • Hersteller:10002535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.90

-

5+

CHF 33.20

26.06%

10+

CHF 29.60

34.08%

20+

CHF 26.10

41.87%

50+

CHF 23.40

47.88%

100+

CHF 21.30

52.56%

250+

CHF 19.30

57.02%

500+

CHF 17.60

60.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
282.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
171.5 mm
Innendurchmesser Innenring
147.3 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C