CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
5+ | CHF 20.80 | 32.47% |
10+ | CHF 18.30 | 40.58% |
20+ | CHF 16.00 | 48.05% |
50+ | CHF 14.20 | 53.90% |
100+ | CHF 12.90 | 58.12% |
250+ | CHF 11.60 | 62.34% |
500+ | CHF 10.60 | 65.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 209.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 117.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 97.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |