CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.70 | - |
5+ | CHF 17.30 | 32.68% |
10+ | CHF 14.00 | 45.53% |
20+ | CHF 12.10 | 52.92% |
50+ | CHF 10.60 | 58.75% |
100+ | CHF 9.50 | 63.04% |
250+ | CHF 8.75 | 65.95% |
500+ | CHF 8.10 | 68.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 174.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 92.2 mm |
Innendurchmesser Innenring | 78.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |