Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 24" 901.7x679.5x616x577.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11070847
  • Hersteller:11070847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 155.50

-

5+

CHF 132.00

15.11%

10+

CHF 120.50

22.51%

20+

CHF 113.00

27.33%

50+

CHF 103.00

33.76%

100+

CHF 95.90

38.33%

250+

CHF 90.10

42.06%

500+

CHF 84.80

45.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
901.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
679.5 mm
Innendurchmesser Spirale
616 mm
Innendurchmesser Innenring
577.9 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C