CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.50 | - |
5+ | CHF 111.00 | 14.94% |
10+ | CHF 97.70 | 25.13% |
20+ | CHF 89.20 | 31.65% |
50+ | CHF 82.30 | 36.93% |
100+ | CHF 72.50 | 44.44% |
250+ | CHF 68.00 | 47.89% |
500+ | CHF 64.00 | 50.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 704.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 520.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 463.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 425.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |