CHF 104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.00 | - |
5+ | CHF 87.10 | 16.25% |
10+ | CHF 76.70 | 26.25% |
20+ | CHF 69.90 | 32.79% |
50+ | CHF 64.40 | 38.08% |
100+ | CHF 56.70 | 45.48% |
250+ | CHF 53.20 | 48.85% |
500+ | CHF 50.10 | 51.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 641.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 457.2 mm |
Innendurchmesser Spirale | 406.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 368.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |