Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 14" 577.9x400.1x362x320.8 ASME B16.20

  • ERIKS:10002531
  • Hersteller:10002531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.60

-

5+

CHF 66.20

17.87%

10+

CHF 58.10

27.92%

20+

CHF 53.00

34.24%

50+

CHF 48.60

39.70%

100+

CHF 42.90

46.77%

250+

CHF 40.10

50.25%

500+

CHF 37.90

52.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
577.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
400.1 mm
Innendurchmesser Spirale
362 mm
Innendurchmesser Innenring
320.8 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C