Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL1500 12" 520.7x368.3x323.9x292.1 ASME B16.20

  • ERIKS:10002530
  • Hersteller:10002530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.40

-

5+

CHF 64.40

20.88%

10+

CHF 56.00

31.20%

20+

CHF 53.00

34.89%

50+

CHF 47.30

41.89%

100+

CHF 42.80

47.42%

250+

CHF 39.80

51.11%

500+

CHF 38.50

52.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
520.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
368.3 mm
Innendurchmesser Spirale
323.9 mm
Innendurchmesser Innenring
292.1 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C