CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.00 | - |
5+ | CHF 44.90 | 23.90% |
10+ | CHF 38.90 | 34.07% |
20+ | CHF 36.60 | 37.97% |
50+ | CHF 32.60 | 44.75% |
100+ | CHF 29.50 | 50.00% |
250+ | CHF 27.60 | 53.22% |
500+ | CHF 26.60 | 54.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 435.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 311.2 mm |
Innendurchmesser Spirale | 266.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 246.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |