Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 5" 196.9x177.8x155.7x131.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11387500
  • Hersteller:11387500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.10

-

5+

CHF 26.30

29.11%

10+

CHF 23.30

37.20%

20+

CHF 20.40

45.01%

50+

CHF 18.20

50.94%

100+

CHF 16.60

55.26%

250+

CHF 15.00

59.57%

500+

CHF 13.70

63.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
196.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
177.8 mm
Innendurchmesser Spirale
155.7 mm
Innendurchmesser Innenring
131.8 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C