Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL150 1/2" 47.8x31.8x19.1x14.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11387491
  • Hersteller:11387491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

5+

CHF 4.10

64.66%

10+

CHF 2.85

75.43%

20+

CHF 2.00

82.76%

50+

CHF 1.55

86.64%

100+

CHF 1.20

89.66%

250+

CHF 1.05

90.95%

500+

CHF 0.95

91.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
47.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Spirale
19.1 mm
Innendurchmesser Innenring
14.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C