CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.90 | - |
5+ | CHF 36.60 | 25.15% |
10+ | CHF 32.80 | 32.92% |
20+ | CHF 29.00 | 40.70% |
50+ | CHF 25.90 | 47.03% |
100+ | CHF 23.60 | 51.74% |
250+ | CHF 21.40 | 56.24% |
500+ | CHF 19.50 | 60.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 148 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 119 mm |
Innendurchmesser Spirale | 99 mm |
Innendurchmesser Innenring | 90 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |