Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN500 657x556x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:11065775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 255.00

-

5+

CHF 222.00

12.94%

10+

CHF 197.00

22.75%

20+

CHF 186.00

27.06%

50+

CHF 170.50

33.14%

100+

CHF 162.50

36.27%

250+

CHF 155.50

39.02%

500+

CHF 149.00

41.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
657 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
556 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Innendurchmesser Innenring
510 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C