Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN400 543x456x422x410 EN 1514-2

  • ERIKS:11065773
  • Hersteller:11065773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 195.50

-

5+

CHF 168.50

13.81%

10+

CHF 149.00

23.79%

20+

CHF 141.00

27.88%

50+

CHF 129.00

34.02%

100+

CHF 123.00

37.08%

250+

CHF 118.00

39.64%

500+

CHF 112.50

42.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
543 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
456 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Innendurchmesser Innenring
410 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C