Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN350 486x404x376x360 EN 1514-2

  • ERIKS:11065772
  • Hersteller:11065772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 184.00

-

5+

CHF 157.00

14.67%

10+

CHF 143.50

22.01%

20+

CHF 135.00

26.63%

50+

CHF 122.50

33.42%

100+

CHF 114.50

37.77%

250+

CHF 107.50

41.58%

500+

CHF 101.50

44.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
486 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
404 mm
Innendurchmesser Spirale
376 mm
Innendurchmesser Innenring
360 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C