CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.00 | - |
5+ | CHF 86.20 | 16.31% |
10+ | CHF 75.90 | 26.31% |
20+ | CHF 69.30 | 32.72% |
50+ | CHF 63.70 | 38.16% |
100+ | CHF 56.20 | 45.44% |
250+ | CHF 52.80 | 48.74% |
500+ | CHF 49.40 | 52.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 309 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 252 mm |
Innendurchmesser Spirale | 228 mm |
Innendurchmesser Innenring | 216 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |