CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.90 | - |
5+ | CHF 63.80 | 18.10% |
10+ | CHF 56.00 | 28.11% |
20+ | CHF 50.90 | 34.66% |
50+ | CHF 46.70 | 40.05% |
100+ | CHF 41.20 | 47.11% |
250+ | CHF 38.70 | 50.32% |
500+ | CHF 36.30 | 53.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 247 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 203 mm |
Innendurchmesser Spirale | 179 mm |
Innendurchmesser Innenring | 167 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |