Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN125 210x176x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:11065779
  • Hersteller:11065779
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.20

-

5+

CHF 56.40

21.88%

10+

CHF 49.00

32.13%

20+

CHF 46.20

36.01%

50+

CHF 41.30

42.80%

100+

CHF 37.30

48.34%

250+

CHF 34.80

51.80%

500+

CHF 33.60

53.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
210 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
176 mm
Innendurchmesser Spirale
152 mm
Innendurchmesser Innenring
140 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C