Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN100 174x147x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002705
  • Hersteller:10002705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.90

-

5+

CHF 44.90

23.77%

10+

CHF 38.90

33.96%

20+

CHF 36.60

37.86%

50+

CHF 32.50

44.82%

100+

CHF 29.50

49.92%

250+

CHF 27.50

53.31%

500+

CHF 26.50

55.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
174 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
147 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
115 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C