Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN40 103x68x56x50 EN 1514-2

  • ERIKS:10002719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.20

-

5+

CHF 23.80

30.41%

10+

CHF 20.80

39.18%

20+

CHF 18.30

46.49%

50+

CHF 16.40

52.05%

100+

CHF 14.80

56.73%

250+

CHF 13.40

60.82%

500+

CHF 12.20

64.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN63/160
Außendurchmesser Außenring
103 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
68 mm
Innendurchmesser Spirale
56 mm
Innendurchmesser Innenring
50 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C