CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.20 | - |
5+ | CHF 21.20 | 32.05% |
10+ | CHF 18.70 | 40.06% |
20+ | CHF 16.30 | 47.76% |
50+ | CHF 14.40 | 53.85% |
100+ | CHF 13.20 | 57.69% |
250+ | CHF 11.90 | 61.86% |
500+ | CHF 10.80 | 65.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN32 |
Druckstufe Flansch | PN63/160 |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 63 mm |
Innendurchmesser Spirale | 49 mm |
Innendurchmesser Innenring | 43 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |