CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.70 | - |
5+ | CHF 19.90 | 33.00% |
10+ | CHF 17.50 | 41.08% |
20+ | CHF 15.10 | 49.16% |
50+ | CHF 13.50 | 54.55% |
100+ | CHF 12.20 | 58.92% |
250+ | CHF 11.10 | 62.63% |
500+ | CHF 10.10 | 65.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN25 |
Druckstufe Flansch | PN63/160 |
Außendurchmesser Außenring | 82 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 53 mm |
Innendurchmesser Spirale | 41 mm |
Innendurchmesser Innenring | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |