Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN63/160 DN10 56x34x24x18 EN 1514-2

  • ERIKS:11065795
  • Hersteller:11065795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.30

-

5+

CHF 16.90

33.20%

10+

CHF 13.70

45.85%

20+

CHF 11.80

53.36%

50+

CHF 10.30

59.29%

100+

CHF 9.30

63.24%

250+

CHF 8.55

66.21%

500+

CHF 7.80

69.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN10
Druckstufe Flansch
PN63/160
Außendurchmesser Außenring
56 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
34 mm
Innendurchmesser Spirale
24 mm
Innendurchmesser Innenring
18 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C