Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN40 DN500 628x550x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:11065767
  • Hersteller:11065767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 222.00

-

5+

CHF 192.50

13.29%

10+

CHF 170.50

23.20%

20+

CHF 161.00

27.48%

50+

CHF 148.00

33.33%

100+

CHF 141.00

36.49%

250+

CHF 134.50

39.41%

500+

CHF 129.00

41.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
628 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
550 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Innendurchmesser Innenring
510 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C