Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN40 DN400 546x450x422x410 EN 1514-2

  • ERIKS:11065765
  • Hersteller:11065765
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 219.50

-

5+

CHF 190.00

13.44%

10+

CHF 168.50

23.23%

20+

CHF 159.00

27.56%

50+

CHF 146.00

33.49%

100+

CHF 139.00

36.67%

250+

CHF 133.00

39.41%

500+

CHF 127.50

41.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
546 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
450 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Innendurchmesser Innenring
410 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C