Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN40 DN350 474x400x376x360 EN 1514-2

  • ERIKS:11065764
  • Hersteller:11065764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 180.00

-

5+

CHF 153.50

14.72%

10+

CHF 140.50

21.94%

20+

CHF 132.00

26.67%

50+

CHF 120.00

33.33%

100+

CHF 112.00

37.78%

250+

CHF 105.00

41.67%

500+

CHF 98.70

45.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
474 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
400 mm
Innendurchmesser Spirale
376 mm
Innendurchmesser Innenring
360 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C