Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN40 DN250 352x303x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:11065742
  • Hersteller:11065742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.50

-

5+

CHF 102.50

14.94%

10+

CHF 90.10

25.23%

20+

CHF 82.20

31.78%

50+

CHF 75.70

37.18%

100+

CHF 66.70

44.65%

250+

CHF 62.60

48.05%

500+

CHF 58.90

51.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
352 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
303 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Innendurchmesser Innenring
267 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C