CHF 214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.00 | - |
5+ | CHF 185.50 | 13.32% |
10+ | CHF 164.50 | 23.13% |
20+ | CHF 155.00 | 27.57% |
50+ | CHF 142.50 | 33.41% |
100+ | CHF 135.50 | 36.68% |
250+ | CHF 129.50 | 39.49% |
500+ | CHF 124.00 | 42.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser Außenring | 624 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 550 mm |
Innendurchmesser Spirale | 522 mm |
Innendurchmesser Innenring | 510 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |