Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN25 DN400 514x450x422x410 EN 1514-2

  • ERIKS:11065738
  • Hersteller:11065738
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 177.00

-

5+

CHF 151.50

14.41%

10+

CHF 138.00

22.03%

20+

CHF 129.50

26.84%

50+

CHF 118.00

33.33%

100+

CHF 110.00

37.85%

250+

CHF 103.50

41.53%

500+

CHF 97.20

45.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
514 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
450 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Innendurchmesser Innenring
410 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C