Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN25 DN300 400x354x330x318 EN 1514-2

  • ERIKS:11065736
  • Hersteller:11065736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.00

-

5+

CHF 111.50

14.89%

10+

CHF 98.30

24.96%

20+

CHF 89.90

31.37%

50+

CHF 82.70

36.87%

100+

CHF 73.00

44.27%

250+

CHF 68.40

47.79%

500+

CHF 64.40

50.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
400 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
354 mm
Innendurchmesser Spirale
330 mm
Innendurchmesser Innenring
318 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C