Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN25 DN250 340x303x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:11065735
  • Hersteller:11065735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.00

-

5+

CHF 88.00

16.19%

10+

CHF 77.40

26.29%

20+

CHF 70.70

32.67%

50+

CHF 65.00

38.10%

100+

CHF 57.40

45.33%

250+

CHF 53.80

48.76%

500+

CHF 50.50

51.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
303 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Innendurchmesser Innenring
267 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C