Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN25 DN200 284x248x228x216 EN 1514-2

  • ERIKS:10002691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.20

-

5+

CHF 68.50

17.67%

10+

CHF 60.20

27.64%

20+

CHF 54.80

34.13%

50+

CHF 50.40

39.42%

100+

CHF 44.50

46.51%

250+

CHF 41.60

50.00%

500+

CHF 39.20

52.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
284 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
248 mm
Innendurchmesser Spirale
228 mm
Innendurchmesser Innenring
216 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C