Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN25/40 DN150 224x199x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002695
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.90

-

5+

CHF 50.10

22.80%

10+

CHF 43.40

33.13%

20+

CHF 40.90

36.98%

50+

CHF 36.40

43.91%

100+

CHF 33.10

49.00%

250+

CHF 30.70

52.70%

500+

CHF 29.60

54.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser Außenring
224 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
199 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Innendurchmesser Innenring
167 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C