Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN25/40 DN100 168x143x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.00

-

5+

CHF 39.80

24.91%

10+

CHF 34.30

35.28%

20+

CHF 32.20

39.25%

50+

CHF 28.60

46.04%

100+

CHF 25.90

51.13%

250+

CHF 24.10

54.53%

500+

CHF 23.30

56.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser Außenring
168 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
143 mm
Innendurchmesser Spirale
127 mm
Innendurchmesser Innenring
115 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C