CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.00 | - |
5+ | CHF 122.50 | 15.52% |
10+ | CHF 111.50 | 23.10% |
20+ | CHF 105.00 | 27.59% |
50+ | CHF 95.10 | 34.41% |
100+ | CHF 88.80 | 38.76% |
250+ | CHF 83.20 | 42.62% |
500+ | CHF 78.40 | 45.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser Außenring | 495 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 450 mm |
Innendurchmesser Spirale | 422 mm |
Innendurchmesser Innenring | 410 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |