CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.00 | - |
5+ | CHF 88.80 | 16.23% |
10+ | CHF 78.30 | 26.13% |
20+ | CHF 71.30 | 32.74% |
50+ | CHF 65.70 | 38.02% |
100+ | CHF 57.90 | 45.38% |
250+ | CHF 54.40 | 48.68% |
500+ | CHF 51.10 | 51.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser Außenring | 384 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 354 mm |
Innendurchmesser Spirale | 330 mm |
Innendurchmesser Innenring | 318 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |