Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN100/160 DN80 154x119x99x90 EN 1514-2

  • ERIKS:10002683
  • Hersteller:10002683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.50

-

5+

CHF 38.50

25.24%

10+

CHF 33.30

35.34%

20+

CHF 31.20

39.42%

50+

CHF 27.80

46.02%

100+

CHF 25.10

51.26%

250+

CHF 23.30

54.76%

500+

CHF 22.50

56.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN80
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
154 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
119 mm
Innendurchmesser Spirale
99 mm
Innendurchmesser Innenring
90 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C