CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.00 | - |
5+ | CHF 105.00 | 15.32% |
10+ | CHF 92.60 | 25.32% |
20+ | CHF 84.50 | 31.85% |
50+ | CHF 77.80 | 37.26% |
100+ | CHF 68.60 | 44.68% |
250+ | CHF 64.40 | 48.06% |
500+ | CHF 60.50 | 51.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 324 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 252 mm |
Innendurchmesser Spirale | 228 mm |
Innendurchmesser Innenring | 216 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |