Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10 DN600 695x650x622x610 EN 1514-2

  • ERIKS:11065727
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 195.00

-

5+

CHF 167.00

14.36%

10+

CHF 153.00

21.54%

20+

CHF 143.50

26.41%

50+

CHF 130.50

33.08%

100+

CHF 122.00

37.44%

250+

CHF 114.50

41.28%

500+

CHF 108.00

44.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
695 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
650 mm
Innendurchmesser Spirale
622 mm
Innendurchmesser Innenring
610 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C