Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10 DN500 593x550x522x510 EN 1514-2

  • ERIKS:11065726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 165.00

-

5+

CHF 140.50

14.85%

10+

CHF 128.50

22.12%

20+

CHF 120.50

26.97%

50+

CHF 109.50

33.64%

100+

CHF 102.50

37.88%

250+

CHF 95.90

41.88%

500+

CHF 90.30

45.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
593 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
550 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Innendurchmesser Innenring
510 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C