Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10 DN400 488x450x422x410 EN 1514-2

  • ERIKS:11065724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 133.00

-

5+

CHF 112.00

15.79%

10+

CHF 102.00

23.31%

20+

CHF 95.60

28.12%

50+

CHF 86.90

34.66%

100+

CHF 81.10

39.02%

250+

CHF 76.20

42.71%

500+

CHF 71.60

46.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
488 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
450 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Innendurchmesser Innenring
410 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C