CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 135.00 | - |
5+ | CHF 115.50 | 14.44% |
10+ | CHF 102.00 | 24.44% |
20+ | CHF 92.80 | 31.26% |
50+ | CHF 85.50 | 36.67% |
100+ | CHF 75.40 | 44.15% |
250+ | CHF 70.70 | 47.63% |
500+ | CHF 66.50 | 50.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN350 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Außendurchmesser Außenring | 437 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 400 mm |
Innendurchmesser Spirale | 376 mm |
Innendurchmesser Innenring | 360 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |