Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10 DN300 377x354x330x318 EN 1514-2

  • ERIKS:11065642
  • Hersteller:11065642
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.30

-

5+

CHF 81.20

16.55%

10+

CHF 71.40

26.62%

20+

CHF 65.20

32.99%

50+

CHF 60.00

38.34%

100+

CHF 52.90

45.63%

250+

CHF 49.60

49.02%

500+

CHF 46.60

52.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
377 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
354 mm
Innendurchmesser Spirale
330 mm
Innendurchmesser Innenring
318 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C