CHF 88.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.40 | - |
5+ | CHF 73.30 | 17.08% |
10+ | CHF 64.50 | 27.04% |
20+ | CHF 58.70 | 33.60% |
50+ | CHF 53.90 | 39.03% |
100+ | CHF 47.60 | 46.15% |
250+ | CHF 44.60 | 49.55% |
500+ | CHF 41.90 | 52.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Außendurchmesser Außenring | 327 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 303 mm |
Innendurchmesser Spirale | 279 mm |
Innendurchmesser Innenring | 267 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |