Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN80 142x115x99x90 EN 1514-2

  • ERIKS:10002677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.90

-

5+

CHF 35.80

25.26%

10+

CHF 32.00

33.19%

20+

CHF 28.20

41.13%

50+

CHF 25.30

47.18%

100+

CHF 23.10

51.77%

250+

CHF 20.80

56.58%

500+

CHF 19.00

60.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN80
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
142 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
115 mm
Innendurchmesser Spirale
99 mm
Innendurchmesser Innenring
90 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C