CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.90 | - |
5+ | CHF 31.50 | 26.57% |
10+ | CHF 28.00 | 34.73% |
20+ | CHF 24.70 | 42.42% |
50+ | CHF 22.10 | 48.48% |
100+ | CHF 20.10 | 53.15% |
250+ | CHF 18.20 | 57.58% |
500+ | CHF 16.60 | 61.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN65 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser Außenring | 127 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 102 mm |
Innendurchmesser Spirale | 86 mm |
Innendurchmesser Innenring | 77 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |